NIEDAX - Szűkítőgyűrű, menetek: M32 külső, M20 belső SN067591 - 44M3220
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső csavarmenet menetfajtája - metrikus
Belső csavarmenet mérete (metrikus) - 20
Külső csavarmenet menetfajtája - metrikus
Anyag - sárgaréz
Külső csavarmenet mérete (metrikus) - 32
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011126366792
Sonepar cikkszám
SN067591
Gyártói cikkszám
44M3220
Gyártói típuskód
44M3220
Belső csavarmenet menetfajtája:
metrikus
Belső csavarmenet mérete (metrikus):
20
Külső csavarmenet menetfajtája:
metrikus
Anyag:
sárgaréz
Külső csavarmenet mérete (metrikus):
32
Nikkelezett:
Igen
Robbanásvédett:
Nem
Tömszelencék ; Tömszelence tágító/szűkítő gyűrű ; Szűkítőgyűrű, menetek: M32 külső, M20 belső