NIEDAX - Szűkítőgyűrű, menetek: M40 külső, M25 belső SN067595 - 44M4025
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső csavarmenet menetfajtája - metrikus
Belső csavarmenet mérete (metrikus) - 25
Külső csavarmenet menetfajtája - metrikus
Anyag - sárgaréz
Külső csavarmenet mérete (metrikus) - 40
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011126366884
Sonepar cikkszám
SN067595
Gyártói cikkszám
44M4025
Gyártói típuskód
44M4025
Belső csavarmenet menetfajtája:
metrikus
Belső csavarmenet mérete (metrikus):
25
Külső csavarmenet menetfajtája:
metrikus
Anyag:
sárgaréz
Külső csavarmenet mérete (metrikus):
40
Nikkelezett:
Igen
Robbanásvédett:
Nem
Tömszelencék ; Tömszelence tágító/szűkítő gyűrű ; Szűkítőgyűrű, menetek: M40 külső, M25 belső