Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Szűkítőgyűrű, menetek: M40 külső, M32 belső SN067596 - 44M4032

MásolásMásolás
NIEDAX - Szűkítőgyűrű, menetek: M40 külső, M32 belső SN067596

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Belső csavarmenet menetfajtája - metrikus

  • Belső csavarmenet mérete (metrikus) - 32

  • Külső csavarmenet menetfajtája - metrikus

  • Anyag - sárgaréz

  • Külső csavarmenet mérete (metrikus) - 40

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011126367546

Sonepar cikkszám

SN067596

Gyártói cikkszám

44M4032

Gyártói típuskód

44M4032

Belső csavarmenet menetfajtája:

metrikus

Belső csavarmenet mérete (metrikus):

32

Külső csavarmenet menetfajtája:

metrikus

Anyag:

sárgaréz

Külső csavarmenet mérete (metrikus):

40

Nikkelezett:

Igen

Robbanásvédett:

Nem

Tömszelencék ; Tömszelence tágító/szűkítő gyűrű ; Szűkítőgyűrű, menetek: M40 külső, M32 belső