NIEDAX - Szűkítőgyűrű, menetek: M50 külső, M32 belső SN067597 - 44M5032
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső csavarmenet menetfajtája - metrikus
Belső csavarmenet mérete (metrikus) - 32
Külső csavarmenet menetfajtája - metrikus
Anyag - sárgaréz
Külső csavarmenet mérete (metrikus) - 50
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011126366938
Sonepar cikkszám
SN067597
Gyártói cikkszám
44M5032
Gyártói típuskód
44M5032
Belső csavarmenet menetfajtája:
metrikus
Belső csavarmenet mérete (metrikus):
32
Külső csavarmenet menetfajtája:
metrikus
Anyag:
sárgaréz
Külső csavarmenet mérete (metrikus):
50
Nikkelezett:
Igen
Robbanásvédett:
Nem
Tömszelencék ; Tömszelence tágító/szűkítő gyűrű ; Szűkítőgyűrű, menetek: M50 külső, M32 belső