NIEDAX - Szűkítőgyűrű, menetek: M50 külső, M40 belső SN067598 - 1893M5040
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső csavarmenet menetfajtája - metrikus
Belső csavarmenet mérete (metrikus) - 40
Külső csavarmenet menetfajtája - metrikus
Anyag - műanyag
Külső csavarmenet mérete (metrikus) - 50
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011126366396
Sonepar cikkszám
SN067598
Gyártói cikkszám
1893M5040
Gyártói típuskód
1893M5040
Belső csavarmenet menetfajtája:
metrikus
Belső csavarmenet mérete (metrikus):
40
Külső csavarmenet menetfajtája:
metrikus
Anyag:
műanyag
Külső csavarmenet mérete (metrikus):
50
Nikkelezett:
Nem
Robbanásvédett:
Nem
Tömszelencék ; Tömszelence tágító/szűkítő gyűrű ; Szűkítőgyűrű, menetek: M50 külső, M40 belső