NIEDAX - Szűkítőgyűrű, menetek: M63 külső, M40 belső SN067601 - 1893M6340
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső csavarmenet menetfajtája - metrikus
Belső csavarmenet mérete (metrikus) - 40
Külső csavarmenet menetfajtája - metrikus
Anyag - műanyag
Külső csavarmenet mérete (metrikus) - 63
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011126366433
Sonepar cikkszám
SN067601
Gyártói cikkszám
1893M6340
Gyártói típuskód
1893M6340
Belső csavarmenet menetfajtája:
metrikus
Belső csavarmenet mérete (metrikus):
40
Külső csavarmenet menetfajtája:
metrikus
Anyag:
műanyag
Külső csavarmenet mérete (metrikus):
63
Nikkelezett:
Nem
Robbanásvédett:
Nem
Tömszelencék ; Tömszelence tágító/szűkítő gyűrű ; Szűkítőgyűrű, menetek: M63 külső, M40 belső