Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Szűkítőgyűrű, menetek: M63 külső, M50 belső SN067604 - 1893M6350

MásolásMásolás
NIEDAX - Szűkítőgyűrű, menetek: M63 külső, M50 belső SN067604

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Belső csavarmenet menetfajtája - metrikus

  • Belső csavarmenet mérete (metrikus) - 50

  • Külső csavarmenet menetfajtája - metrikus

  • Anyag - műanyag

  • Külső csavarmenet mérete (metrikus) - 63

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011126366440

Sonepar cikkszám

SN067604

Gyártói cikkszám

1893M6350

Gyártói típuskód

1893M6350

Belső csavarmenet menetfajtája:

metrikus

Belső csavarmenet mérete (metrikus):

50

Külső csavarmenet menetfajtája:

metrikus

Anyag:

műanyag

Külső csavarmenet mérete (metrikus):

63

Nikkelezett:

Nem

Robbanásvédett:

Nem

Tömszelencék ; Tömszelence tágító/szűkítő gyűrű ; Szűkítőgyűrű, menetek: M63 külső, M50 belső