NIEDAX - Szűkítőgyűrű, menetek: M63 külső, M50 belső SN067605 - 44M6350
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső csavarmenet menetfajtája - metrikus
Belső csavarmenet mérete (metrikus) - 50
Külső csavarmenet menetfajtája - metrikus
Anyag - sárgaréz
Külső csavarmenet mérete (metrikus) - 63
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011126366983
Sonepar cikkszám
SN067605
Gyártói cikkszám
44M6350
Gyártói típuskód
44M6350
Belső csavarmenet menetfajtája:
metrikus
Belső csavarmenet mérete (metrikus):
50
Külső csavarmenet menetfajtája:
metrikus
Anyag:
sárgaréz
Külső csavarmenet mérete (metrikus):
63
Nikkelezett:
Igen
Robbanásvédett:
Nem
Tömszelencék ; Tömszelence tágító/szűkítő gyűrű ; Szűkítőgyűrű, menetek: M63 külső, M50 belső