NIEDAX - Szűkítőgyűrű, menetek: Pg 13,5 külső, Pg 11 belső SN067606 - 44/1311
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső csavarmenet menetfajtája - PG
Külső csavarmenet menetfajtája - PG
Anyag - sárgaréz
Nikkelezett - Igen
Csavarmenet mérete PG belső csavarmenet - 11
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011126015515
Sonepar cikkszám
SN067606
Gyártói cikkszám
44/1311
Gyártói típuskód
44/1311
Belső csavarmenet menetfajtája:
PG
Külső csavarmenet menetfajtája:
PG
Anyag:
sárgaréz
Nikkelezett:
Igen
Csavarmenet mérete PG belső csavarmenet:
11
Robbanásvédett:
Nem
Csavarmenet mérete PG külső csavarmenet:
13.5
Tömszelencék ; Tömszelence tágító/szűkítő gyűrű ; Szűkítőgyűrű, menetek: Pg 13,5 külső, Pg 11 belső