NIEDAX - Szűkítőgyűrű, menetek: Pg 13,5 külső, Pg 9 belső SN067607 - 44/1309
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső csavarmenet menetfajtája - PG
Külső csavarmenet menetfajtája - PG
Anyag - sárgaréz
Nikkelezett - Igen
Csavarmenet mérete PG belső csavarmenet - 9
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011126015539
Sonepar cikkszám
SN067607
Gyártói cikkszám
44/1309
Gyártói típuskód
44/1309
Belső csavarmenet menetfajtája:
PG
Külső csavarmenet menetfajtája:
PG
Anyag:
sárgaréz
Nikkelezett:
Igen
Csavarmenet mérete PG belső csavarmenet:
9
Robbanásvédett:
Nem
Csavarmenet mérete PG külső csavarmenet:
13.5
Tömszelencék ; Tömszelence tágító/szűkítő gyűrű ; Szűkítőgyűrű, menetek: Pg 13,5 külső, Pg 9 belső