NIEDAX - Szűkítőgyűrű, menetek: Pg 16 külső, Pg 11 belső SN067608 - 44/1611
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső csavarmenet menetfajtája - PG
Külső csavarmenet menetfajtája - PG
Anyag - sárgaréz
Nikkelezett - Igen
Csavarmenet mérete PG belső csavarmenet - 11
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011126015805
Sonepar cikkszám
SN067608
Gyártói cikkszám
44/1611
Gyártói típuskód
44/1611
Belső csavarmenet menetfajtája:
PG
Külső csavarmenet menetfajtája:
PG
Anyag:
sárgaréz
Nikkelezett:
Igen
Csavarmenet mérete PG belső csavarmenet:
11
Robbanásvédett:
Nem
Csavarmenet mérete PG külső csavarmenet:
16
Tömszelencék ; Tömszelence tágító/szűkítő gyűrű ; Szűkítőgyűrű, menetek: Pg 16 külső, Pg 11 belső