NIEDAX - Szűkítőgyűrű, menetek: Pg 16 külső, Pg 9 belső SN067610 - 1893/1609
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső csavarmenet menetfajtája - PG
Külső csavarmenet menetfajtája - PG
Anyag - műanyag
Nikkelezett - Nem
Csavarmenet mérete PG belső csavarmenet - 9
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011126024395
Sonepar cikkszám
SN067610
Gyártói cikkszám
1893/1609
Gyártói típuskód
1893/1609
Belső csavarmenet menetfajtája:
PG
Külső csavarmenet menetfajtája:
PG
Anyag:
műanyag
Nikkelezett:
Nem
Csavarmenet mérete PG belső csavarmenet:
9
Robbanásvédett:
Nem
Csavarmenet mérete PG külső csavarmenet:
16
Tömszelencék ; Tömszelence tágító/szűkítő gyűrű ; Szűkítőgyűrű, menetek: Pg 16 külső, Pg 9 belső