NIEDAX - Szűkítőgyűrű, menetek: Pg 21 külső, Pg 11 belső SN067612 - 44/2111
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső csavarmenet menetfajtája - PG
Külső csavarmenet menetfajtája - PG
Anyag - sárgaréz
Nikkelezett - Igen
Csavarmenet mérete PG belső csavarmenet - 11
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011126015744
Sonepar cikkszám
SN067612
Gyártói cikkszám
44/2111
Gyártói típuskód
44/2111
Belső csavarmenet menetfajtája:
PG
Külső csavarmenet menetfajtája:
PG
Anyag:
sárgaréz
Nikkelezett:
Igen
Csavarmenet mérete PG belső csavarmenet:
11
Robbanásvédett:
Nem
Csavarmenet mérete PG külső csavarmenet:
21
Tömszelencék ; Tömszelence tágító/szűkítő gyűrű ; Szűkítőgyűrű, menetek: Pg 21 külső, Pg 11 belső