NIEDAX - Szűkítőgyűrű, menetek: Pg 21 külső, Pg 16 belső SN067614 - 1893/2116
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső csavarmenet menetfajtája - PG
Külső csavarmenet menetfajtája - PG
Anyag - műanyag
Nikkelezett - Nem
Csavarmenet mérete PG belső csavarmenet - 16
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011126024333
Sonepar cikkszám
SN067614
Gyártói cikkszám
1893/2116
Gyártói típuskód
1893/2116
Belső csavarmenet menetfajtája:
PG
Külső csavarmenet menetfajtája:
PG
Anyag:
műanyag
Nikkelezett:
Nem
Csavarmenet mérete PG belső csavarmenet:
16
Robbanásvédett:
Nem
Csavarmenet mérete PG külső csavarmenet:
21
Tömszelencék ; Tömszelence tágító/szűkítő gyűrű ; Szűkítőgyűrű, menetek: Pg 21 külső, Pg 16 belső