Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Szűkítőgyűrű, menetek: Pg 29 külső, Pg 16 belső SN067617 - 44/2916

MásolásMásolás
NIEDAX - Szűkítőgyűrű, menetek: Pg 29 külső, Pg 16 belső SN067617

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Belső csavarmenet menetfajtája - PG

  • Külső csavarmenet menetfajtája - PG

  • Anyag - sárgaréz

  • Nikkelezett - Igen

  • Csavarmenet mérete PG belső csavarmenet - 16

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011126015737

Sonepar cikkszám

SN067617

Gyártói cikkszám

44/2916

Gyártói típuskód

44/2916

Belső csavarmenet menetfajtája:

PG

Külső csavarmenet menetfajtája:

PG

Anyag:

sárgaréz

Nikkelezett:

Igen

Csavarmenet mérete PG belső csavarmenet:

16

Robbanásvédett:

Nem

Csavarmenet mérete PG külső csavarmenet:

29

Tömszelencék ; Tömszelence tágító/szűkítő gyűrű ; Szűkítőgyűrű, menetek: Pg 29 külső, Pg 16 belső