NIEDAX - Szűkítőgyűrű, menetek: Pg 29 külső, Pg 21 belső SN067618 - 44/2921
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső csavarmenet menetfajtája - PG
Külső csavarmenet menetfajtája - PG
Anyag - sárgaréz
Nikkelezett - Igen
Csavarmenet mérete PG belső csavarmenet - 21
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011126015720
Sonepar cikkszám
SN067618
Gyártói cikkszám
44/2921
Gyártói típuskód
44/2921
Belső csavarmenet menetfajtája:
PG
Külső csavarmenet menetfajtája:
PG
Anyag:
sárgaréz
Nikkelezett:
Igen
Csavarmenet mérete PG belső csavarmenet:
21
Robbanásvédett:
Nem
Csavarmenet mérete PG külső csavarmenet:
29
Tömszelencék ; Tömszelence tágító/szűkítő gyűrű ; Szűkítőgyűrű, menetek: Pg 29 külső, Pg 21 belső