NIEDAX - Szűkítőgyűrű, menetek: Pg 9 külső, Pg 7 belső SN067619 - 44/0907
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső csavarmenet menetfajtája - PG
Külső csavarmenet menetfajtája - PG
Anyag - sárgaréz
Nikkelezett - Igen
Csavarmenet mérete PG belső csavarmenet - 7
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011126015492
Sonepar cikkszám
SN067619
Gyártói cikkszám
44/0907
Gyártói típuskód
44/0907
Belső csavarmenet menetfajtája:
PG
Külső csavarmenet menetfajtája:
PG
Anyag:
sárgaréz
Nikkelezett:
Igen
Csavarmenet mérete PG belső csavarmenet:
7
Robbanásvédett:
Nem
Csavarmenet mérete PG külső csavarmenet:
9
Tömszelencék ; Tömszelence tágító/szűkítő gyűrű ; Szűkítőgyűrű, menetek: Pg 9 külső, Pg 7 belső