Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Szűkítőgyűrű metrikus M40/32 SN067575 - 893M4032

MásolásMásolás
NIEDAX - Szűkítőgyűrű metrikus M40/32 SN067575

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Belső csavarmenet menetfajtája - metrikus

  • Belső csavarmenet mérete (metrikus) - 32

  • Külső csavarmenet menetfajtája - metrikus

  • Anyag - műanyag

  • Külső csavarmenet mérete (metrikus) - 40

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011126380613

Sonepar cikkszám

SN067575

Gyártói cikkszám

893M4032

Gyártói típuskód

893M4032

Belső csavarmenet menetfajtája:

metrikus

Belső csavarmenet mérete (metrikus):

32

Külső csavarmenet menetfajtája:

metrikus

Anyag:

műanyag

Külső csavarmenet mérete (metrikus):

40

Nikkelezett:

Nem

Robbanásvédett:

Nem

Tömszelencék ; Tömszelence tágító/szűkítő gyűrű ; Szűkítőgyűrű metrikus M40/32