NIEDAX - Szűkítőgyűrű Pg13,5/9 SN067576 - 893/1309
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső csavarmenet menetfajtája - PG
Külső csavarmenet menetfajtája - PG
Anyag - műanyag
Nikkelezett - Nem
Csavarmenet mérete PG belső csavarmenet - 9
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011126019148
Sonepar cikkszám
SN067576
Gyártói cikkszám
893/1309
Gyártói típuskód
893/1309
Belső csavarmenet menetfajtája:
PG
Külső csavarmenet menetfajtája:
PG
Anyag:
műanyag
Nikkelezett:
Nem
Csavarmenet mérete PG belső csavarmenet:
9
Robbanásvédett:
Nem
Csavarmenet mérete PG külső csavarmenet:
13.5
Tömszelencék ; Tömszelence tágító/szűkítő gyűrű ; Szűkítőgyűrű Pg13,5/9