Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Szűkítőgyűrű Pg16/11 SN067577 - 893/1611

MásolásMásolás
NIEDAX - Szűkítőgyűrű Pg16/11 SN067577

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Belső csavarmenet menetfajtája - PG

  • Külső csavarmenet menetfajtája - PG

  • Anyag - műanyag

  • Nikkelezett - Nem

  • Csavarmenet mérete PG belső csavarmenet - 11

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011126019230

Sonepar cikkszám

SN067577

Gyártói cikkszám

893/1611

Gyártói típuskód

893/1611

Belső csavarmenet menetfajtája:

PG

Külső csavarmenet menetfajtája:

PG

Anyag:

műanyag

Nikkelezett:

Nem

Csavarmenet mérete PG belső csavarmenet:

11

Robbanásvédett:

Nem

Csavarmenet mérete PG külső csavarmenet:

16

Tömszelencék ; Tömszelence tágító/szűkítő gyűrű ; Szűkítőgyűrű Pg16/11