Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Szűkítőgyűrű Pg21/16 SN067578 - 893/2116

MásolásMásolás
NIEDAX - Szűkítőgyűrű Pg21/16 SN067578

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Belső csavarmenet menetfajtája - PG

  • Külső csavarmenet menetfajtája - PG

  • Anyag - műanyag

  • Nikkelezett - Nem

  • Csavarmenet mérete PG belső csavarmenet - 16

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011126019209

Sonepar cikkszám

SN067578

Gyártói cikkszám

893/2116

Gyártói típuskód

893/2116

Belső csavarmenet menetfajtája:

PG

Külső csavarmenet menetfajtája:

PG

Anyag:

műanyag

Nikkelezett:

Nem

Csavarmenet mérete PG belső csavarmenet:

16

Robbanásvédett:

Nem

Csavarmenet mérete PG külső csavarmenet:

21

Tömszelencék ; Tömszelence tágító/szűkítő gyűrű ; Szűkítőgyűrű Pg21/16