NIEDAX - T-elem, 60x302 mm, nem perf. oldalsó sínekkel SN093602 - RTS 60300
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kialakítás - T-idom vízszintes
Kábelcsatorna szélesség - 300 mm
Kábeltálca magasság - 60 mm
Belső sugár - 138 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339229208
Sonepar cikkszám
SN093602
Gyártói cikkszám
RTS 60300
Gyártói típuskód
RTS 60300
Kialakítás:
T-idom vízszintes
Kábelcsatorna szélesség:
300 mm
Kábeltálca magasság:
60 mm
Belső sugár:
138 mm
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Kivitel:
beépített összekötő
NATO-perforáció:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
T-elem, 60x302 mm, nem perf. oldalsó sínekkel