NIEDAX - T-idom 90°, 173x233x66 mm, hossz: 295 mm SN067649 - BT1708.3
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 173 mm
Fedél részek száma - 1
Szín - fehér
Anyag - műanyag
Szimmetrikus - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011126365658
Sonepar cikkszám
SN067649
Gyártói cikkszám
BT1708.3
Gyártói típuskód
BT1708.3
Szélesség:
173 mm
Fedél részek száma:
1
Szín:
fehér
Anyag:
műanyag
Szimmetrikus:
Igen
Mélység:
66 mm
Leágazás szélessége:
173 mm
Kivitel:
alsó rész
Fedél szélessége 1:
80 mm
Halogénmentes:
Nem
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
9010
Védőfóliával:
Igen
Csatornaösszekötővel:
Igen
Alsó perforáció:
Igen
Fedél részek szerelési módja:
belül fekvő
Kábeltartó kapoccsal:
Igen
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna T-idom ; T-idom 90°, 173x233x66 mm, hossz: 295 mm