Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - T-idom 90°, horonnyal, 18x30 mm SN067650 - FT2030.3

NIEDAX
MásolásMásolás
NIEDAX - T-idom 90°, horonnyal, 18x30 mm SN067650

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - műanyag

  • Kimenő szélesség - 30 mm

  • Szín - fehér

  • Kimenő magasság - 18 mm

  • Kivitel - búraforma

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011126312218

Sonepar cikkszám

SN067650

Gyártói cikkszám

FT2030.3

Gyártói típuskód

FT2030.3

Anyag:

műanyag

Kimenő szélesség:

30 mm

Szín:

fehér

Kimenő magasság:

18 mm

Kivitel:

búraforma

Halogénmentes:

Igen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Magasság:

18 mm

Szélesség:

30 mm

Felület:

kezeletlen

Anyagminőség:

egyéb

RAL-szám:

9010

Védőfóliával:

Nem

Vezetékcsatornák ; NIEDAX ; T-idom 90°, horonnyal, 18x30 mm