NIEDAX - T-toldalékelem, 50x52 mm SN067687 - RTAK 50050 F
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábeltálca magasság - 50 mm
Kábelcsatorna szélesség - 50 mm
Belső sugár - 40 mm
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339893584
Sonepar cikkszám
SN067687
Gyártói cikkszám
RTAK 50050 F
Gyártói típuskód
RTAK 50050 F
Kábeltálca magasság:
50 mm
Kábelcsatorna szélesség:
50 mm
Belső sugár:
40 mm
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Kivitel:
összekötő nélkül
NATO-perforáció:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
T-toldalékelem, 50x52 mm