Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Tartó kengyel 114,5x90mm (max. 80db MYM 3x1,5 befogadására alkalmas) SN093601 - SHS 80S

NIEDAX
MásolásMásolás
NIEDAX - Tartó kengyel 114,5x90mm (max. 80db MYM 3x1,5 befogadására alkalmas) SN093601

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Szín - egyéb

  • Tiplivel - Nem

  • NYM 3x1,5 vezetékek száma - 80

  • Felület - szalaghorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

9 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4013339092772

Sonepar cikkszám

SN093601

Gyártói cikkszám

SHS 80S

Gyártói típuskód

SHS 80S

Anyag:

acél

Szín:

egyéb

Tiplivel:

Nem

NYM 3x1,5 vezetékek száma:

80

Felület:

szalaghorganyzott

Halogénmentes:

Igen

Tűzálló változat:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Igen

Tartó kengyel 114,5x90mm (max. 80db MYM 3x1,5 befogadására alkalmas)