Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Tartó kengyel 56x34mm (max.15db MYM 3x1,5 befogadására alalmas) GT89279 - SHS 15

NIEDAX
MásolásMásolás
NIEDAX - Tartó kengyel 56x34mm (max.15db MYM 3x1,5 befogadására alalmas) GT89279

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Szín - egyéb

  • Tiplivel - Nem

  • NYM 3x1,5 vezetékek száma - 15

  • Felület - szalaghorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4013339837908

Sonepar cikkszám

GT89279

Gyártói cikkszám

SHS 15

Gyártói típuskód

SHS 15

Anyag:

acél

Szín:

egyéb

Tiplivel:

Nem

NYM 3x1,5 vezetékek száma:

15

Felület:

szalaghorganyzott

Halogénmentes:

Igen

Tűzálló változat:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Igen

Vezetékrögzítők ; Kábelköteg tartó ; Kábeltartó 56x34mm (max.15db MYM 3x1,5 befogadására alk.)