NIEDAX - Tartó kengyel 81x50mm (max. 30db MYM 3x1,5 befogadására alkalmas) GT89280 - SHS 30
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Szín - egyéb
Tiplivel - Nem
NYM 3x1,5 vezetékek száma - 30
Felület - szalaghorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4013339837953
Sonepar cikkszám
GT89280
Gyártói cikkszám
SHS 30
Gyártói típuskód
SHS 30
Anyag:
acél
Szín:
egyéb
Tiplivel:
Nem
NYM 3x1,5 vezetékek száma:
30
Felület:
szalaghorganyzott
Halogénmentes:
Igen
Tűzálló változat:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Vezetékrögzítők ; Kábelköteg tartó ; Kábeltartó 81x50mm (max. 30db MYM 3x1,5 befogadására alkal)