NIEDAX - Tartókonzol, nehéz kiv, 110x430 mm, 5,0 kN SN067632 - KTTS 400
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 430 mm
Kivitel - szorítótámasz
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas - 50-400 mm
Szélesség - 28 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339183005
Sonepar cikkszám
SN067632
Gyártói cikkszám
KTTS 400
Gyártói típuskód
KTTS 400
Hosszúság:
430 mm
Kivitel:
szorítótámasz
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:
50-400 mm
Szélesség:
28 mm
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Szög:
90-90 °
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Magasság:
110 mm
Tartókonzol, nehéz kiv, 110x430 mm, 5,0 kN