NIEDAX - Tartókonzol, standard, 60x210 mm, 2,5 kN SN067634 - KTU 200 E3
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 210 mm
Kivitel - mennyezeti
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas - 50-200 mm
Szélesség - 23 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339328604
Sonepar cikkszám
SN067634
Gyártói cikkszám
KTU 200 E3
Gyártói típuskód
KTU 200 E3
Hosszúság:
210 mm
Kivitel:
mennyezeti
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:
50-200 mm
Szélesség:
23 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület:
egyéb
Szög:
90-90 °
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Magasság:
60 mm
Tartókonzol, standard, 60x210 mm, 2,5 kN