NIEDAX - Tartókonzol, standard, 90X610 mm, 2,5 kN SN067637 - KTU 600 E3
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 610 mm
Kivitel - mennyezeti
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas - 50-600 mm
Szélesség - 26 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339329007
Sonepar cikkszám
SN067637
Gyártói cikkszám
KTU 600 E3
Gyártói típuskód
KTU 600 E3
Hosszúság:
610 mm
Kivitel:
mennyezeti
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:
50-600 mm
Szélesség:
26 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület:
egyéb
Szög:
90-90 °
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Magasság:
90 mm
Tartókonzol, standard, 90X610 mm, 2,5 kN