NIEDAX - Tartókonzol, standard, 95x510 mm, 2,5 kN SN067638 - KTT 500
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 510 mm
Kivitel - mennyezeti
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas - 50-500 mm
Szélesség - 24 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339182404
Sonepar cikkszám
SN067638
Gyártói cikkszám
KTT 500
Gyártói típuskód
KTT 500
Hosszúság:
510 mm
Kivitel:
mennyezeti
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:
50-500 mm
Szélesség:
24 mm
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Szög:
90-90 °
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Magasság:
95 mm
Tartókonzol, standard, 95x510 mm, 2,5 kN