Nem visszaküldhető

NIEDAX - Tartósín TS15 , kalap-Profil, 15x5.5x2000 mm SN109368 - 2937/2 GL

NIEDAX
MásolásMásolás
NIEDAX - Tartósín TS15 , kalap-Profil, 15x5.5x2000 mm SN109368

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - kalapsín 15 mm

  • Anyag - acél

  • Furatok formája - hosszú lyuk

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 2 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN109368

Gyártói cikkszám

2937/2 GL

Gyártói típuskód

2937/2 GL

Kivitel:

kalapsín 15 mm

Anyag:

acél

Furatok formája:

hosszú lyuk

Hosszúság:

2000 mm

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Magasság:

5.5 mm

Furatok középtávolsága:

20 mm

Anyagvastagság:

1 mm

Tartósín TS15 , kalap-Profil, 15x5.5x2000 mm