Nem visszaküldhető

NIEDAX - Tartósín TS35 Hut-Profil, 35x10x2000 mm SN067640 - 2936/2 GO

NIEDAX
MásolásMásolás
NIEDAX - Tartósín TS35 Hut-Profil, 35x10x2000 mm SN067640

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - kalapsín 35/15 mm

  • Anyag - acél

  • Furatok formája - nincs

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 2 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2429 kg CO₂-eq/km

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4013339028207

Sonepar cikkszám

SN067640

Gyártói cikkszám

2936/2 GO

Gyártói típuskód

2936/2 GO

Kivitel:

kalapsín 35/15 mm

Anyag:

acél

Furatok formája:

nincs

Hosszúság:

2000 mm

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Magasság:

15 mm

Anyagvastagság:

2.3 mm

Tartósín TS35 Hut-Profil, 35x10x2000 mm