Nem visszaküldhető

NIEDAX - Tartósín TS35 Hut-Profil, 35x7,5x2000 mm SN067641 - 2933/2 GO

NIEDAX
MásolásMásolás
NIEDAX - Tartósín TS35 Hut-Profil, 35x7,5x2000 mm SN067641

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - kalapsín 35/7,5 mm

  • Anyag - acél

  • Furatok formája - nincs

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 2 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

896 kg CO₂-eq/km

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4013339023301

Sonepar cikkszám

SN067641

Gyártói cikkszám

2933/2 GO

Gyártói típuskód

2933/2 GO

Kivitel:

kalapsín 35/7,5 mm

Anyag:

acél

Furatok formája:

nincs

Hosszúság:

2000 mm

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Magasság:

7.5 mm

Anyagvastagság:

1 mm

Tartósín TS35 Hut-Profil, 35x7,5x2000 mm