Nem visszaküldhető

NIEDAX - Tartósín TS35 Hut-Profil, 35x7,5x2000 mm SN067642 - 2933/2 SL

NIEDAX
MásolásMásolás
NIEDAX - Tartósín TS35 Hut-Profil, 35x7,5x2000 mm SN067642

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - kalapsín 35/7,5 mm

  • Anyag - acél

  • Furatok formája - hosszú lyuk

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Felület - szalaghorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 2 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

933 kg CO₂-eq/km

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4013339024803

Sonepar cikkszám

SN067642

Gyártói cikkszám

2933/2 SL

Gyártói típuskód

2933/2 SL

Kivitel:

kalapsín 35/7,5 mm

Anyag:

acél

Furatok formája:

hosszú lyuk

Hosszúság:

2000 mm

Felület:

szalaghorganyzott

Magasság:

7.5 mm

Furatok középtávolsága:

25 mm

Anyagvastagság:

1 mm

Tartósín TS35 Hut-Profil, 35x7,5x2000 mm