NIEDAX - Tempo-csúszóbilincs 5-16mm SN067647 - 1783
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Átmérő - 6-16 mm
Kivitel - zárt
Anyag - műanyag
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Kábelek/csövek száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011126037609
Sonepar cikkszám
SN067647
Gyártói cikkszám
1783
Gyártói típuskód
1783
Átmérő:
6-16 mm
Kivitel:
zárt
Anyag:
műanyag
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Kábelek/csövek száma:
1
Felület:
kezeletlen
Faltól lévő távolság:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Tűzszakaszban alkalmazható:
Nem
Műanyagbevonatú:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Vezetékrögzítők ; Rögzítő bilincs ; Tempo-csúszóbilincs 5-16mm