NIEDAX - Tempo-nyomóbilincs, kábel átm: 6-16 mm SN067648 - 1766
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Átmérő - 6-16 mm
Kábelek/csövek száma - 1
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Szín - szürke
Sorolható - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011126037647
Sonepar cikkszám
SN067648
Gyártói cikkszám
1766
Gyártói típuskód
1766
Átmérő:
6-16 mm
Kábelek/csövek száma:
1
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Szín:
szürke
Sorolható:
Nem
Vezetékrögzítők ; Pattintós bilincs ; Tempo-nyomóbilincs, kábel átm: 6-16 mm