Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Tömítőtárcsa, menet: Pg 16, mag: 0,5 mm SN067653 - 949/16

MásolásMásolás
NIEDAX - Tömítőtárcsa, menet: Pg 16, mag: 0,5 mm SN067653

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Külső átmérő - 20.5 mm

  • Anyag - műanyag

  • Vastagság - 0.5 mm

  • A következő metrikus csavarmenet-mérethez használható - 20

  • PG menetméretéhez - 16

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011126016314

Sonepar cikkszám

SN067653

Gyártói cikkszám

949/16

Gyártói típuskód

949/16

Külső átmérő:

20.5 mm

Anyag:

műanyag

Vastagság:

0.5 mm

A következő metrikus csavarmenet-mérethez használható:

20

PG menetméretéhez:

16

Tömszelencék ; Tömítőgyűrű csőcsatlakozáshoz ; Tömítőtárcsa, menet: Pg 16, mag: 0,5 mm