Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Tömszelence, M12 IP68 SN067655 - 2534M12

NIEDAX
MásolásMásolás
NIEDAX - Tömszelence, M12 IP68 SN067655

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Menet fajtája - metrikus

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 12

  • Anyag - fém

  • Védettség (IP) - IP68

  • Anyagminőség - sárgaréz

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011126362848

Sonepar cikkszám

SN067655

Gyártói cikkszám

2534M12

Gyártói típuskód

2534M12

Menet fajtája:

metrikus

Névleges menetméret metrikus / PG:

12

Anyag:

fém

Védettség (IP):

IP68

Anyagminőség:

sárgaréz

Halogénmentes:

Igen

Menet emelkedése:

1.5 mm

Felület:

nikkelezett

Ütésálló:

Nem

Üvegszállal megerősített:

Nem

Tömítés fajtája:

tömítő gyűrű

Tömszelencék ; Tömszelence ; Tömszelence, M12