NIEDAX - Tömszelence, M16, kábel átm: 12-14 mm IP54 SN067658 - 924M2016
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG - 20
Kábelátmérőhöz - 12-14 mm
Anyag - fém
Csavarmenet hossza - 6 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011126364217
Sonepar cikkszám
SN067658
Gyártói cikkszám
924M2016
Gyártói típuskód
924M2016
Menet fajtája:
metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG:
20
Kábelátmérőhöz:
12-14 mm
Anyag:
fém
Csavarmenet hossza:
6 mm
Védettség (IP):
IP54
Anyagminőség:
sárgaréz
Ellenanyával:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Kulcsméret:
26 mm
Menet emelkedése:
1.5 mm
Többszörös tömítés:
Nem
Kivitel:
egyenes
Hatszög élmérete:
29 mm
Felület:
nikkelezett
Ütésálló:
Igen
Törésvédő trombita kivezető:
Igen
Üvegszállal megerősített:
Nem
Húzásmentesítés:
Igen
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Osztható csavarozás:
Nem
Tömítés fajtája:
tömítő gyűrű
Lapos kábel becsavarása:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nincs
Robbanásveszélyes por-zónához:
nincs
Alkalmazási hőmérséklet:
-40-100 °C