NIEDAX - Tömszelence, M20 IP68 SN067662 - 2534M20
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG - 20
Kábelátmérőhöz - 7-13 mm
Anyag - fém
Védettség (IP) - IP68
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011126362862
Sonepar cikkszám
SN067662
Gyártói cikkszám
2534M20
Gyártói típuskód
2534M20
Menet fajtája:
metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG:
20
Kábelátmérőhöz:
7-13 mm
Anyag:
fém
Védettség (IP):
IP68
Anyagminőség:
sárgaréz
Halogénmentes:
Igen
Menet emelkedése:
1.5 mm
Felület:
nikkelezett
Ütésálló:
Nem
Üvegszállal megerősített:
Nem
Tömítés fajtája:
tömítő gyűrű
Tömszelencék ; Tömszelence ; Tömszelence, M20