Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Tömszelence, M20, kábel átm: 11-13 mm IP54 SN067663 - 923M2013

NIEDAX
MásolásMásolás
NIEDAX - Tömszelence, M20, kábel átm: 11-13 mm IP54 SN067663

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Menet fajtája - metrikus

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 20

  • Kábelátmérőhöz - 11-13 mm

  • Anyag - fém

  • Csavarmenet hossza - 6 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

6 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4011126364064

Sonepar cikkszám

SN067663

Gyártói cikkszám

923M2013

Gyártói típuskód

923M2013

Menet fajtája:

metrikus

Névleges menetméret metrikus / PG:

20

Kábelátmérőhöz:

11-13 mm

Anyag:

fém

Csavarmenet hossza:

6 mm

Védettség (IP):

IP54

Anyagminőség:

sárgaréz

Ellenanyával:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Kulcsméret:

24 mm

Menet emelkedése:

1.5 mm

Többszörös tömítés:

Nem

Kivitel:

egyenes

Hatszög élmérete:

27 mm

Felület:

nikkelezett

Ütésálló:

Igen

Törésvédő trombita kivezető:

Igen

Üvegszállal megerősített:

Nem

Húzásmentesítés:

Igen

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Osztható csavarozás:

Nem

Tömítés fajtája:

tömítő gyűrű

Lapos kábel becsavarása:

Nem

Robbanásveszélyes gáz-zónához:

nincs

Robbanásveszélyes por-zónához:

nincs

Alkalmazási hőmérséklet:

-40-100 °C

Tömszelencék ; Tömszelence ; Tömszelence, M20, kábel átm: 11-13 mm