Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Tömszelence, M20, kábel átm: 7-15 mm IP68 SN067666 - 2234MXL20

NIEDAX
MásolásMásolás
NIEDAX - Tömszelence, M20, kábel átm: 7-15 mm IP68 SN067666

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Menet fajtája - metrikus

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 20

  • Kábelátmérőhöz - 7-15 mm

  • Anyag - fém

  • Csavarmenet hossza - 50 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

6 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4011126401400

Sonepar cikkszám

SN067666

Gyártói cikkszám

2234MXL20

Gyártói típuskód

2234MXL20

Menet fajtája:

metrikus

Névleges menetméret metrikus / PG:

20

Kábelátmérőhöz:

7-15 mm

Anyag:

fém

Csavarmenet hossza:

50 mm

Védettség (IP):

IP68

Anyagminőség:

sárgaréz

Ellenanyával:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Kulcsméret:

24 mm

Menet emelkedése:

1.5 mm

Többszörös tömítés:

Nem

Kivitel:

egyenes

Hatszög élmérete:

31.4 mm

Felület:

nikkelezett

Ütésálló:

Igen

Törésvédő trombita kivezető:

Nem

Üvegszállal megerősített:

Nem

Húzásmentesítés:

Nem

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Osztható csavarozás:

Nem

Tömítés fajtája:

tömítő gyűrű

Lapos kábel becsavarása:

Nem

Robbanásveszélyes gáz-zónához:

nincs

Robbanásveszélyes por-zónához:

nincs

Alkalmazási hőmérséklet:

-25-120 °C

Tömszelencék ; Tömszelence ; Tömszelence, M20, kábel átm: 7-15 mm