NIEDAX - Tömszelence, M25 IP68 SN067668 - 2534M25
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG - 25
Kábelátmérőhöz - 10-18 mm
Anyag - fém
Védettség (IP) - IP68
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011126364705
Sonepar cikkszám
SN067668
Gyártói cikkszám
2534M25
Gyártói típuskód
2534M25
Menet fajtája:
metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG:
25
Kábelátmérőhöz:
10-18 mm
Anyag:
fém
Védettség (IP):
IP68
Anyagminőség:
sárgaréz
Halogénmentes:
Igen
Menet emelkedése:
1.5 mm
Felület:
nikkelezett
Ütésálló:
Nem
Üvegszállal megerősített:
Nem
Tömítés fajtája:
tömítő gyűrű
Tömszelencék ; Tömszelence ; Tömszelence, M25