NIEDAX - Tömszelence, M63, kábel átm: 34-38 mm IP68 SN067676 - 2532M63A
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG - 63
Kábelátmérőhöz - 34-38 mm
Anyag - fém
Csavarmenet hossza - 10 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011126381030
Sonepar cikkszám
SN067676
Gyártói cikkszám
2532M63A
Gyártói típuskód
2532M63A
Menet fajtája:
metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG:
63
Kábelátmérőhöz:
34-38 mm
Anyag:
fém
Csavarmenet hossza:
10 mm
Védettség (IP):
IP68
Menet névleges méret collban NPT/gázcsőmenet:
egyéb
Anyagminőség:
sárgaréz
Ellenanyával:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Kulcsméret:
66 mm
Menet emelkedése:
1.5 mm
Többszörös tömítés:
Nem
Kivitel:
egyenes
Hatszög élmérete:
70 mm
Felület:
nikkelezett
Ütésálló:
Igen
Törésvédő trombita kivezető:
Nem
Üvegszállal megerősített:
Nem
Húzásmentesítés:
Nem
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Osztható csavarozás:
Nem
Tömítés fajtája:
tömítő gyűrű
Lapos kábel becsavarása:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nincs
Robbanásveszélyes por-zónához:
nincs
Alkalmazási hőmérséklet:
-40-120 °C