NIEDAX - Tömszelence, metrikus ,M63, kábel átm: 32-43 mm IP54 SN067677 - 350M63
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG - 63
Kábelátmérőhöz - 32-43 mm
Anyag - műanyag
Csavarmenet hossza - 14.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011126369786
Sonepar cikkszám
SN067677
Gyártói cikkszám
350M63
Gyártói típuskód
350M63
Menet fajtája:
metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG:
63
Kábelátmérőhöz:
32-43 mm
Anyag:
műanyag
Csavarmenet hossza:
14.5 mm
Védettség (IP):
IP54
Szín:
szürke
Anyagminőség:
polisztirol (PS)
Ellenanyával:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Kulcsméret:
68 mm
Menet emelkedése:
1.5 mm
Többszörös tömítés:
Nem
Kivitel:
egyenes
Hatszög élmérete:
74 mm
Felület:
kezeletlen
Ütésálló:
Igen
Törésvédő trombita kivezető:
Nem
Üvegszállal megerősített:
Nem
Húzásmentesítés:
Nem
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Osztható csavarozás:
Nem
Tömítés fajtája:
tömítő gyűrű
Lapos kábel becsavarása:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nincs
Robbanásveszélyes por-zónához:
nincs
Alkalmazási hőmérséklet:
-30-60 °C
RAL-szám:
7035