Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Tömszelence, Pg 11, kábel átm: 8-10 mm IP54 SN067679 - 530/11

NIEDAX
MásolásMásolás
NIEDAX - Tömszelence, Pg 11, kábel átm: 8-10 mm IP54 SN067679

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Menet fajtája - PG

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 11

  • Kábelátmérőhöz - 8-10 mm

  • Anyag - fém

  • Csavarmenet hossza - 6 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4011126012002

Sonepar cikkszám

SN067679

Gyártói cikkszám

530/11

Gyártói típuskód

530/11

Menet fajtája:

PG

Névleges menetméret metrikus / PG:

11

Kábelátmérőhöz:

8-10 mm

Anyag:

fém

Csavarmenet hossza:

6 mm

Védettség (IP):

IP54

Anyagminőség:

sárgaréz

Ellenanyával:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Kulcsméret:

20 mm

Menet emelkedése:

1.41 mm

Többszörös tömítés:

Nem

Kivitel:

egyenes

Hatszög élmérete:

22.2 mm

Felület:

nikkelezett

Ütésálló:

Igen

Törésvédő trombita kivezető:

Nem

Üvegszállal megerősített:

Nem

Húzásmentesítés:

Nem

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Osztható csavarozás:

Nem

Tömítés fajtája:

tömítő gyűrű

Lapos kábel becsavarása:

Nem

Robbanásveszélyes gáz-zónához:

nincs

Robbanásveszélyes por-zónához:

nincs

Alkalmazási hőmérséklet:

-40-100 °C

Tömszelencék ; Tömszelence ; Tömszelence, Pg 11, kábel átm: 8-10 mm