Nem visszaküldhető

NIEDAX - Tömszelence PG 13,5 ellenanya mag 3mm GT17194 - 420/13

NIEDAX
MásolásMásolás
NIEDAX - Tömszelence  PG 13,5 ellenanya mag 3mm GT17194

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Menet fajtája - PG

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 13.5

  • Anyag - fém

  • Anyagminőség - sárgaréz

  • Halogénmentes - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011126015348

Sonepar cikkszám

GT17194

Gyártói cikkszám

420/13

Gyártói típuskód

420/13

Menet fajtája:

PG

Névleges menetméret metrikus / PG:

13.5

Anyag:

fém

Anyagminőség:

sárgaréz

Halogénmentes:

Igen

Felület:

nikkelezett

Alak:

hatszögletű

Tömszelencék ; NIEDAX ; Tömszelence 13,5 ellenanya