NIEDAX - Tömszelence, Pg 29, kábel átm: 19-28 mm IP68 SN067680 - 2535/29
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - PG
Névleges menetméret metrikus / PG - 29
Kábelátmérőhöz - 19-28 mm
Anyag - fém
Csavarmenet hossza - 12 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011126190335
Sonepar cikkszám
SN067680
Gyártói cikkszám
2535/29
Gyártói típuskód
2535/29
Menet fajtája:
PG
Névleges menetméret metrikus / PG:
29
Kábelátmérőhöz:
19-28 mm
Anyag:
fém
Csavarmenet hossza:
12 mm
Védettség (IP):
IP68
Anyagminőség:
sárgaréz
Ellenanyával:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Kulcsméret:
40 mm
Menet emelkedése:
1.587 mm
Többszörös tömítés:
Nem
Kivitel:
egyenes
Hatszög élmérete:
46.2 mm
Felület:
nikkelezett
Ütésálló:
Igen
Törésvédő trombita kivezető:
Nem
Üvegszállal megerősített:
Nem
Húzásmentesítés:
Nem
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Osztható csavarozás:
Nem
Tömítés fajtája:
tömítő gyűrű
Lapos kábel becsavarása:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nincs
Robbanásveszélyes por-zónához:
nincs
Alkalmazási hőmérséklet:
-40-120 °C